ヴァーム スマートフィットウォーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 香味レモン風味 注文コード03721490 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160
この商品は香味など4種類から選べます 他の種類を見る

カラダを動かすことによる体脂肪の減少をさらに助ける
【特定保健用食品】
本品に含まれる3種のアミノ酸から構成されるアラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物は、10分程度の歩行などの身体活動との併用による脂肪の分解と消費する力をより高める働きがあるので、脂肪の代謝を上げ、体脂肪をさらに減らすことを助けます。
本品はBMIが高めの方に適しています。

香味レモン風味 原材料食塩(国内製造)/トレハロース、酸味料、フェニルアラニン、アラニン、アルギニン、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、アドバンテーム)、塩化K、塩化Mg 栄養成分エネルギー0kcal/たんぱく質1.5g/脂質0g/炭水化物3.6g/食塩相当量0.5g/カリウム60mg/カルシウム23mg/マグネシウム6mg/アラニン375mg/アルギニン375mg/フェニルアラニン750mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする