※使用例
アルナ
国産アルミ製額縁 CUT/カット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
サイズ
正方形サイズ
コピー紙サイズ
正方形サイズ
横長サイズ
ポスターサイズ
外寸(mm)
479×479×28(額)
479×479×28(額)
479×479×28(額)
179×179×28(額)
229×229×28(額)
279×279×28(額)
329×329×28(額)
379×379×28(額)
429×429×28(額)
529×529×28(額)
629×629×28(額)
729×729×28(額)
829×829×28(額)
929×929×29(額)
1059×757×28(額)
757×544×28(額)
544×393×28(額)
393×286×28(額)
429×229×28(額)
529×279×28(額)
629×329×28(額)
729×379×28(額)
929×479×28(額)
631×531×28(額)
731×531×28(額)
831×631×28(額)
946×641×28(額)
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03721700
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
グッドデザイン賞・DFAアジアデザイン賞を受賞。
世界から評価を受けた洗練されたデザイン。
正面からは細身に、側面から見た際は壁面から浮いた様にも見えるデザイン。
用途
写真/ポスター/現代アートなど様々な作品に合わせられます
サイズ
正方形サイズ
フレーム色
ホワイト
材質
アルミ、(透明板)UVアクリル
付属品
紐・箱
内寸(mm)
450×450(額)
外寸(mm)
479×479×28(額)
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600