※使用例

- 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721867 - 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721867 - 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721867 - 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721867 - 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721867 - 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721867

国産アルミ製額縁 LEAN/リーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03721867 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2019年グッドデザイン賞受賞。
内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。
額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。
この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。

サイズコピー紙サイズ フレーム色ホワイト 材質アルミ、(透明板)UVアクリル 付属品紐・箱 内寸(mm)515×364(額) 外寸(mm)544×393×28(額) 用途写真/ポスター/現代アートなど様々な作品に合わせられます
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする