曜日別特売
EA988CA-1 100Kg チェーンホイスト エスコ 03722056

EA988CA-1 100Kg チェーンホイスト エスコ 03722056
EA988CA-1 100Kg チェーンホイスト エスコ 03722056

100Kg チェーンホイスト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03722056品番EA988CA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
10,000
質量(kg)0.8エスコ品番EA988CA-1使用荷重(t)0.1巻取長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03722056
2023-10-16
用途: 車庫の鎖の自動開閉機
株式会社アイノ製作所

鎖の長さが不足です。鎖だけ2m程欲しいです。購入することは出来ますか?

MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただきありがとうございます。現状は取り扱いがありませんが、今後の商品採用の参考にさせていただきます。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする