エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの レバーホイスト
エスコの レバーホイスト本体
150Kg チェーンホイスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03722065
品番
EA988CB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
標準揚程(m)
1
等級
V
質量(kg)
0.9
エスコ品番
EA988CB-1
定格荷重(kg)
150
フック間最短距離(mm)
195
ロードチェーン線径(mm)×掛数
3×1
レバー力量(kg)
16