エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの レバーホイスト
エスコの レバーホイスト本体
150Kg チェーンホイスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03722074
品番
EA988CB-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
標準揚程(m)
5
等級
V
質量(kg)
4
エスコ品番
EA988CB-5
定格荷重(kg)
150
フック間最短距離(mm)
195
ロードチェーン線径(mm)×掛数
3×1
レバー力量(kg)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03722074
EA988CB-5
03721907
EA988AB-5
0.25Tonx5.0m レバーホイスト
エスコ
1個
¥
29,700
税込
¥
32,670
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)