250ml ポンプオイラー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03722451 品番EA990A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

上向きにでも油がさせます。

容量(mL)250 エスコ品番EA990A 材質スチール 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03722451
2024-03-10
用途:
エンジン整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオイル入れてます。内圧の変化につよくタレもありません。
欠点は値段と取っ手ぶん作業台のスペースをとることくらいです。
滲み漏れで泣かずに済みそうなので、高いオイルに入れ替えました。
金属ノズルの角度はシールテープで調整します。

対象商品:
03722451
2023-09-29
用途:
チェーン給油
製造業

写真掲載のベントノズルだけではなく、自在に曲がるフレックスノズル(曲げたまま固定は出来ない)も付属します。
このポンプオイラーは飛ばす系のオイラーではなく、絞りだす系のオイラーです。握る強さにより排出する量を調整できるのが利点です。ギアオイルやチェンソーオイル等の高粘度オイルを入れても問題なく使えました。
ノズルの届かない場所に霧吹きのように飛ばす目的の場合、他のオイラーの方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03722451
2022-02-22
用途:
エンジンの組み立て時など

デザインやサイズ感が気に入っております。気温の影響で内圧があがりノズルから液漏れすることもないですし、使い勝手は良好です。
やはりメーカー製品はちゃんとしてますね

2019-08-22
用途:
旋盤作業
製造業

他の方も書いておられるように吐出量を自在に加減できるので旋削作業で切削油を差すのに重宝しています。他のオイラーとは一線を画す品です。

1人が参考にしています
対象商品:
03722451
2018-03-05
用途:
バイク整備
医療・福祉・介護関連業

PRESSOL(プレッソル)のオイラー「05224」とそっくり(実は同じ製品?)で値段も安かったので一つぐらいプロ級のものがあってもよいかと思い購入しました。4サイクルオイルを入れてますが絶妙な吐出量を体験できました。正直自分には豚に真珠かもしれませんが購入して大正解でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする