オイルポンプ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03722756 品番EA990XB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,190
販売価格(税別)
32,900

オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。

仕様手動式・開閉バルブ付 適合市販の20Lペール缶または直径180〜300mmの缶も使用可能 エスコ品番EA990XB-1 ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5 吐出量(L/min)6 吐出量(mL/ストローク)50 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03722756
2021-12-24
用途:
オイル補充
株式会社カワカミ 様

ホース取付部の蛇腹バンドあたりからのオイル漏れがひどくて使い物になりませんでした。ペール缶の取付部の構造はしっかりしてますがその他の部分のクオリティは納得のいくものではなかったです。値段の割には残念に思います。辛口レビューで申し訳ないです。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする