※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA991GA-5 [ 5リットル] オイルバケツ エスコ 03723422 EA991GA-5 [ 5リットル] オイルバケツ エスコ 03723422

[ 5リットル] オイルバケツ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03723422 品番EA991GA-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600
エスコ品番EA991GA-5 容量(L)5 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03723422
2014-12-01
用途:
200Lドラムコックからのオイルの小分け
オートステーション神出 様

充填側・排出ノズルどちらにも蓋が有り常備中でも異物等混入の心配はなさそうです、
大きなダンボール箱での受け取りでしたが、側面が凹んでいました(# ゚Д゚)
ドイツ製とのことですが、ノズルや取っ手がハンダ溶着されてあり半田ボール(屑)が周辺に飛散してありましたヾ(・∀・;)オイオイ
オイル注入前に確認(要)
形は使いやすそうです、内側から見える目盛をプレスされるともっと使い勝手良いでしょう。ビアグラスには目盛なゲルマン民族って・・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは申し訳ございませんでした。
梱包につきまして改めて注意するようにいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする