曜日別特売
FS-6000FH 安全レインフルハーネス仕様 FUNAHASHI 03723669

FS-6000FH 安全レインフルハーネス仕様 FUNAHASHI 03723669
FS-6000FH 安全レインフルハーネス仕様 FUNAHASHI 03723669
FS-6000FH 安全レインフルハーネス仕様 FUNAHASHI 03723669
FS-6000FH 安全レインフルハーネス仕様 FUNAHASHI 03723669

安全レインフルハーネス仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オレンジ
サイズLL
内容量1着注文コード03723669品番FS-6000FH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-6000安全レインにフルハーネス専用加工をしたものになります。

用途フルハーネスを着用する高所作業に。オレンジ耐水圧(mmH2O)10000材質(表)ポリエステルサイズLL材質(裏)PUコーティング適応身長(cm)170~175適応胴囲(cm)96~104機能上下総メッシュ、大型パノラマフード、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ベルクロ調節、上着裾:ドローコード付き、ズボン裾:ベルクロ調整 、胸4ヶ所Dカン付透湿性(g/m2・24hr以上)2000
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする