安全レインフルハーネス仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03723678 品番 FS-6000FH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-6000安全レインにフルハーネス専用加工をしたものになります。

オレンジ 耐水圧(mmH2O)10000 材質(表)ポリエステル サイズ3L 材質(裏)PUコーティング 適応身長(cm)175〜180 適応胴囲(cm)102〜110 用途フルハーネスを着用する高所作業に。 機能上下総メッシュ、大型パノラマフード、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ベルクロ調節、上着裾:ドローコード付き、ズボン裾:ベルクロ調整 、胸5ヶ所Dカン付 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする