アースクリップワイヤー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03723754 品番 EA991JP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200
仕様(ワイヤー)Φ4mmワイヤーむき出し エスコ品番EA991JP-1 質量(g)120 先端形状両端ワニクリップ(5/8) ワイヤー長(mm)900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03723763
2021-07-22
用途:
TIG溶接の母材アースとして利用
株式会社大東工作所 様

化粧カバーの溶接に利用しています。
絶縁された作業台の上に製品を置いて溶接する際にアースクリップとして重宝しています。
通常のアースクリップでは大きすぎて、使いづらいがこのサイズなら取り回しも良く、使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする