ブレイブレインフルハーネス仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03723775 品番 FS-1110FH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-1110ブレイブレインにフルハーネス専用加工をしたものになります。

イエロー/ブラック 耐水圧(mmH2O)15000 サイズ3L 適応身長(cm)175〜180 適応胴囲(cm)94〜104 用途フルハーネスを着用する高所作業に。 混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング 機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム、 適応胸囲(cm)102〜110 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする