30ton 油圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03724673 品番EA993BC-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,080
販売価格(税別)
62,800
使用荷重(t)30 質量(kg)14.5 エスコ品番EA993BC-30 ベース斜形ベース 最低高さH(mm)240 最大揚高(mm)482

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする