エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの オイルジャッキ
ホイールジャッキラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03725014
品番
EA993DH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,020
販売価格(税別)
¥
28,200
バスケットに入れる
質量(kg)
7.24
仕様
自在キャスター(直径75mm)×4個付
エスコ品番
EA993DH-20
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×420×175
適合品番
EA993DH-6W用収納ラック
収納数
4台まで可能