エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの 傘・傘立て
エスコの 傘立て・アンブレラスタンド
傘立
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03725696
品番
EA995AA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水受皿が取り外し可能なため、溜まった水を容易に捨てることができます。
収納本数(本)
5〜6
材質
スチール
エスコ品番
EA995AA-31
質量(kg)
1.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
182×450
仕上
焼付塗装
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。