※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの 傘・傘立て
エスコの 傘立て・アンブレラスタンド
傘立
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03725705
品番
EA995AA-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水受皿が取り外し可能なため、溜まった水を容易に捨てることができます。
収納本数(本)
15
材質(本体)
アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
エスコ品番
EA995AA-35
質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×500
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。