※着用例
エスコ
エスコの ワーキングウェア
エスコの つなぎ
エスコの オールシーズン つなぎ
継ぎ作業服
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03726441
品番
EA996AC-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,470
販売価格(税別)
¥
7,700
バスケットに入れる
種別
長袖つなぎ
仕様
左右胸ポケットフラップ付、フロントファスナー、腰部:伸縮機能付、脇:ゴム仕様
エスコ品番
EA996AC-31
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
身長(cm)
162〜167
胴囲(cm)
90
袖丈
長袖