※着用例
エスコ
エスコの レインウェア・ヤッケ
エスコの レインウェア
エスコの 上下セット レインウェア
[L] 透湿型レインスーツ[ネイビー]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03728006
品番
EA996XZ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
裏は総メッシュ。
色
紺
サイズ
L
耐水圧(mmH2O)
15000
透湿度(g/m
2
)
6000
材質(表)
ナイロン(エントラント2000Kコーティング)
エスコ品番
EA996XZ-12
機能
透湿、【フード】襟収納式