リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03732656 品番10Z0015
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。
使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。
ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。
ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。
IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。
逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。

セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah)13.2 バッテリー電圧(V)14.4 寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38 質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4 防水性IP65 温度範囲(℃)充電時:10〜45 使用温度範囲(℃)-10〜60 機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護 出力電圧(V)(チャージャー)16.8 出力電流(A)(チャージャー)2 入力電圧(V)(チャージャー)AC100〜240(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 仕様PSE:取得済み
注意
※大容量機器を同時に使用すると過放電保護回路が働き、電源が消える場合があります。
※水中でのご使用はできません。本製品を水没させないでください。
※低温状態で大容量機器を使用すると動作が不安的になる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03732656
2024-03-05
用途:
魚釣りの電動リール用
CMDフーズ株式会社 様 (製造業)

早速、真鯛釣りに使いましたが思った以上に軽く感じサイズもかさ張らず、置いた時の安定感もあり使い勝手が最高でした。それにもましてパワーも十分で電動リールも快調で楽しい釣りが出来ました。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする