コンパクトデスク 引き出しタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 引出し収納 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03733058 品番 FWD-0002
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

飾らないシンプルなデザインなので、子どもから大人まで年齢問わず使えるコンパクトデスク。
幅90×奥行45で、お部屋を選ばず1人部屋でもリビングでも使用しやすい薄型設計。
パーソナルデスク ラック付デスク 作業机 簡易デスク 学習机

材質
[本体]プリント紙化粧合板
[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)
[引き出し前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×45×74 付属品フック:2個 組立時間50分(目安)(大人2人/お客様組立) ホワイト(WH)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする