スライド式 本棚 大容量 マガジンラック オープンシェルフ ラック 収納棚 書棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03733198 品番MHV-1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スライド収納部を2つ備えたダブルスライド本棚のハイタイプ。
奥行33cmの薄型設計ながら、DVDやCD、漫画や文庫本などを綺麗に大量収納できます。
たくさんの本などを省スペースで効率よく収納したい方には、スライド本棚がおすすめ。
奥行33cmとスリムでありながら、スライド棚がある分、たっぷりの収納量。
DVDラック、CDラック、コミックラックとしても活躍します。
コミックラック 文庫本ラック cd収納 dvd収納 ブックラック 本収納 スライド書棚 ダブルスライド

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)70.0×33.0×179.5 材質[本体]プリント化粧繊維板 付属品可動棚:8枚 組立時間60分(目安)(大人2人/お客様組立) ナチュラル(NA) 棚板耐荷重(kg)3
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする