AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の ラミネーター
AURORA(オーロラジャパン)の ラミネーター本体
4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03735054
品番
LM4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き
適合サイズ
A3
用途
ラミネート加工
寸法(mm)
496、170、95
ウォームアップ時間
5秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.15
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
75μ=750、100μ=720、150μ=450
フィルム厚さ(μm)
75、100、150
対応フィルム厚さ(μm)
75・100・150