マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材。リビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。
POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋や児童施設に安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。
POINT2 「不燃建材」 マグネットがつく壁「マグピタボード」をキッチンの壁面に設置。マグネットでくっつけて壁面に収納すれば調理スペースが広く確保でき、料理がしやすいキッチンに。キッチンのそばに「マグピタボード」を設置して、こどもの遊ぶ姿を見守りながら安心して料理ができます。
POINT3 「お掃除らくらく」 マグネットがつく壁「マグピタボード」は、表面の加工で汚れか?つきにくく、お掃除カンタン。いつでも清潔に保つことができます。(パール系のみ)
POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。
POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。
こちらはマグピタボードの3×6板になります。
2枚セットとなり、バラ売りはできません。
推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」