曜日別特売
MP0308-MW マグピタボード 3×8 ニチレイマグネット 03737766

MP0308-MW マグピタボード 3×8 ニチレイマグネット 03737766
MP0308-MW マグピタボード 3×8 ニチレイマグネット 03737766

マグピタボード 3×8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
マットホワイト
内容量1セット(1枚)注文コード03737766品番MP0308-MW
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材。リビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。
POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋や児童施設に安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。
POINT2 「不燃建材」 マグネットがつく壁「マグピタボード」をキッチンの壁面に設置。マグネットでくっつけて壁面に収納すれば調理スペースが広く確保でき、料理がしやすいキッチンに。キッチンのそばに「マグピタボード」を設置して、こどもの遊ぶ姿を見守りながら安心して料理ができます。
POINT3 「お掃除らくらく」 マグネットがつく壁「マグピタボード?」は、表面の加工で汚れか?つきにくく、お掃除カンタン。いつでも清潔に保つことができます。(パール系のみ)
POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。
POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。
こちらはマグピタボードの3×8板になります。
こちらのサイズは1枚入りとなっています。
推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」

用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。マットホワイト幅(mm)910長さ(mm)2420厚さ(mm)3.4仕様マグピタボード
注意
※荷受人様の立ち合いが必須となります。不在の場合は持ち戻りとなり、別途費用の請求をさせていただきますので、予めご了承ください。
※クロス壁の場合、クロスを剥がしてから施行してください。
※磁石の種類やサイズ、形状により耐荷重や保持力は異なります。ご使用前にご確認ください。また、使用する製品の取扱説明書を合わせてご確認ください。
※磁石の吸着は接着や機械的な固定ではないため、吸着力以上の力が加わったり、端部が浮いた状態で使用すると、被着体からの剥離、落下の原因となります。ご使用前にご確認ください。
※磁石を取りつける際、手指を挟まないようにご注意ください。
※磁石をパネルに取りつけた状態で引きずると、製品化粧面を汚したりキズをつけるおそれがあります。磁石の取りつけ場所を変える際は一度外してから取りつけなおしてください。
※家庭用加熱調理機器は製品化粧面から必ず15cm以上離してください。15cm以上離せない場合は、熱により変色や焦げが発生する場合がありますので防熱板を使用してください。
※掃除道具などを製品化粧面に当てると、ヘコミやキズの原因となりますのでご注意ください。
※製品化粧面の清掃に漂白剤、弱酸性、弱アルカリ性の洗剤などを使用しないでください。
※アルコール、シンナーなどの薬品で汚れを拭かないでください。
配送上の注意点
大型便※受取場所は2t or 4tトラックが到着できる場所※受取時に立会が必須となります。
※再配達するのに再度送料が必要となります。
※配送は平日のみ。
※時間指定は不可です。
施工方法についてはマグピタボード施工説明書をご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする