曜日別特売
SKK-0202 施工キット ニチレイマグネット 03737870

施工キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード03737870品番SKK-0202
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

磁石がつく壁、アイパネル、マグピタボード、アイ不燃パネルなどの施工時に必要なボンドと両面テープ。
◎使用量目安:
アイパネル(900×2400)1枚につき0.75セット
マグピタボード(910×1820)1枚につき0.5セット
マグピタボード(910×2420)1枚につき0.75セット

用途接着剤と両面粘着テープを併用して、壁内装材の施工に使用セット内容接着材:コニシ株式会社 ボンドKU920(333ml)×2本 両面テープ:コニシ株式会社 キッチンパネルテープS(10m)×2巻仕様SKK-0202施工キット
注意
※荷受人様の立ち合いが必須となります。不在の場合は持ち戻りとなり、別途費用の請求をさせていただきますので、予めご了承ください。
※ご使用前に商品に記載された説明文を必ずお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする