ニチレイマグネット
ニチレイマグネットの 内装資材
ニチレイマグネットの キッチンパネル・化粧板
アルミ 見切り コ型ジョイナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03737915
品番
ALCS-2730BE
参考基準価格(税別)
¥3,857
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。
アルミ製コ型ジョイナー
色
ベージュ
長さ(mm)
2730
材質
アルミ
形状
コ型
用途
内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
注意
※荷受人様の立ち合いが必須となります。不在の場合は持ち戻りとなり、別途費用の請求をさせていただきますので、予めご了承ください。
※見切り材納まりの場合はパネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は両面テープ、接着剤などを使用してしっかりと固定してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません