ニチレイマグネット
ニチレイマグネットの 内装資材
ニチレイマグネットの キッチンパネル・化粧板
アルミ 平目地 H型ジョイナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03737924
品番
ALHS-1820S
参考基準価格(税別)
¥1,015
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。
アルミ製H型ジョイナー
色
シルバー
長さ(mm)
1820
材質
アルミ
形状
H型
用途
内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
注意
※荷受人様の立ち合いが必須となります。不在の場合は持ち戻りとなり、別途費用の請求をさせていただきますので、予めご了承ください。
※見切り材納まりの場合はパネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は両面テープ、接着剤などを使用してしっかりと固定してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません