ニチレイマグネット
ニチレイマグネットの 内装資材
ニチレイマグネットの キッチンパネル・化粧板
樹脂 見切り コ型ジョイナー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03738028
品番
BGC-1820W
参考基準価格(税別)
¥309
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。
樹脂製コ型ジョイナー
色
ホワイト
長さ(mm)
1820
材質
樹脂
形状
コ型
用途
内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
注意
※荷受人様の立ち合いが必須となります。不在の場合は持ち戻りとなり、別途費用の請求をさせていただきますので、予めご了承ください。
※見切り材納まりの場合はパネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は両面テープ、接着剤などを使用してしっかりと固定してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません