セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
「ユニパックGP」I-4 ヨコ長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
03740706
品番
GP I-4 YOKONAGA
参考基準価格(税別)
¥1,386
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
280
高さ(mm)
200(チャック下)
見出し枠
なし
仕様
天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
色
透明
質量(g)
630
入数(枚)
100