3/22より値下げ!現場を応援

「ユニパックGP」F-4 ヨコ長

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード03740715 品番GP F-4 YOKONAGA
参考基準価格(税別)¥686 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 幅(mm)170 高さ(mm)120(チャック下) 見出し枠なし 仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット 透明 質量(g)265 入数(枚)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする