※完成イメージ

カントリー調小屋風収納庫 薄型 奥行48cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03740828 品番 KCSL1260
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ホッ…とした気持ちになれる自然素材の収納庫は、
スチール製より緑になじんでおしゃれ☆
置くだけで、まるで映画に出てくるような
雰囲気のあるお庭に早変わり♪
省スペースで置ける薄型仕様なので、
諦めていた狭い場所にも、使いやすい収納空間を
作ることができます。
棚板は取り外し可能なので、長尺物が収納しやすく、
庫内のアレンジ度も高いです!
置き場所に困るもの、季節もの、防災グッズ、
園芸用品、スポーツ・アウトドア用品、etc...
ぜ〜んぶ収めてすっきりしたお庭に。
屋外 幅120 両開き 扉付き 木製 屋根 棚板付き

高さ(mm)1770 間口(mm)1260 奥行(mm)480 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板(1枚)/約535×170 質量(kg)45.2 材質杉材天然木 仕上ステイン塗装 組立時間2人で60分 用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 屋根付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニング
注意
※木屋根、PVC材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする