※完成イメージ

木製収納庫 ギャンブレル屋根

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03740837 品番KGAM-1850
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ヨーロッパの田舎町のような、心ひかれる小屋。
北欧や東欧の田舎町にタイムスリップ。
まるでアンデルセン童話に出てくるような、
おしゃれでかわいい大型収納庫です。
個性的な二面切妻屋根は「ギャンブレル屋根」
といって、18世紀にヨーロッパからアメリカに
伝承されたデザイン。
グレー×ホワイトの配色がめずらしく、
一般のご家庭でも、農園やファームの牧歌的な
風景が叶います。
このサイズ、かわいらしさ。
家庭菜園の農具置きにぴったり。
収納力抜群の大サイズ!
ガーデングッズ以外にも、キャンプや
バーベキュー用品、スケートボードや
ゴルフバッグの他、タイヤなどの車用品、
三輪車やポリタンクのような生活感のあるものも
スッキリ片づきます。
お庭だけでなく、カフェやホテル、アトリエ、
別荘、植物園などで、オブジェを兼ねた
収納庫として置いていただけます。
屋外 大型 両開き 扉付き 木製 屋根 棚板付き

高さ(mm)1870 間口(mm)1610 奥行(mm)900 グレーホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板(1枚)/約720×500 質量(kg)75.2 材質本体:ツガ材、屋根部:杉材天然木 仕上ステイン塗装 組立時間2人で60分 用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 屋根付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニング
注意
※木屋根、アスファルトシングル材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする