※完成イメージ

木製大型収納庫(三つ扉)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ライトブラウン 注文コード03740889 品番KTDS1600
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型なのに省スペース!?
クローゼットのような使い心地♪
三枚扉がスタイリッシュな、大型の天然木収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズ などをひとまとめに!
下部奥行が約51cmと、 大型収納庫としてはスリム。 スペースを取りません。
棚は取り外しOK。
ホウキやデッキブラシ、園芸用の支柱など、 高さのあるものも収納できます。

高さ(mm)1595 間口(mm)1555 奥行(mm)630 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板1枚(左)/約885×210、棚板1枚(右)/約475×210 質量(kg)68.4 材質杉材天然木 仕上ステイン塗装 組立時間2人で60分
注意
※木屋根、PVC材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする