※完成イメージ

薄型収納庫 ベランダ用 奥行40cm 高さ90cm/160cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03741126 品番 SPG-001
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

見せたくないものぜ〜んぶ隠します。
ベランダ薄型収納庫
置き場所に困るアレやコレ・・・生活感を
一掃します!
ベランダやバルコニーなど、せまい場所にも
違和感なく馴染む、ナチュラルな天然木製の
薄型収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズなどの収納に
おすすめです。
ベランダ 薄型 両開き 扉付き 木製 幅80 棚板付き

高さ(mm)1600 間口(mm)800 奥行(mm)400 ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板(1枚)/約682×128 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×290×1400 質量(kg)26 材質杉材天然木 仕上ステイン塗装 組立時間2人で60分 用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 屋根付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニング
注意
※木屋根、PVC材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする