※完成イメージ

ガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03741248 品番YB-202NW80
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ナチュラルなデザインの収納庫に、
優しい雰囲気の背面パネルがつきました。
よく使う園芸用品や掃除グッズなどを
「吊るす」ことができると、はるかに使い勝手が
向上します。
こんなにオシャレな収納庫は、なかなか
見つかりません!
お色は天然木の良さが楽しめるブラウン。
どんなお庭にも溶け込みます。
ぜひともお客様の目に入る玄関まわりや、
お庭の特等席に置いて、見せる収納を楽しんで。
作業台 物置 ガーデニング 壁面 ディスプレイ 飾り

グレー 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約840×約370×約390 材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート 仕上ステイン系塗装 用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 作業台付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニング 仕様完成品 タイプ幅90cm 容量(L)約121 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×約440×約440
注意
※天板裏面防水シート貼り(完全防水ではありません。)
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。
※あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする