キャプテン
コットンブロード25 バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋
色番
408
注文コード
03741729
品番
CP11
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
色番・色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
直接お肌に触れるものだから、体に優しい素材を選びたいものですね。
綿100%で、お肌への刺激を抑えたバイアステープです。
幅(mm)
25
長さ(m)
2.75
色番
408
タイプ
両折
混率(%)
綿100
注意
※洗濯後はすばやく干してください。よく乾かしてからアイロンがけしてください。
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。