曜日別特売
CP11 コットンブロード25 バイアステープ キャプテン 03741747

CP11 コットンブロード25 バイアステープ キャプテン 03741747
CP11 コットンブロード25 バイアステープ キャプテン 03741747
CP11 コットンブロード25 バイアステープ キャプテン 03741747
CP11 コットンブロード25 バイアステープ キャプテン 03741747
CP11 コットンブロード25 バイアステープ キャプテン 03741747

コットンブロード25 バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋色番417注文コード03741747品番CP11
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

直接お肌に触れるものだから、体に優しい素材を選びたいものですね。
綿100%で、お肌への刺激を抑えたバイアステープです。

幅(mm)25長さ(m)2.75色番417タイプ両折混率(%)綿100
注意
※洗濯後はすばやく干してください。よく乾かしてからアイロンがけしてください。
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする