Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯C級片面直付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03744696
品番
FA10312CLE1
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
注意
※こちらは本体のみになり、矢印等の表示板は別途ご用意いただく必要がございます(表示板例 FK10316)