Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯C級両面直付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03744705
品番
FA10322CLE1
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
注意
※表示板は別売りです