Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯C級片面直付長時間
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03744714
品番
FA10316CLE1
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
長時間定格型(60分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED