Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯B級BL両面直付長時間
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03744766
品番
FA20326CLE1
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
長時間定格型(60分間)
等級
B級・BL形(20B形)
電球の種類
LED