LED誘導灯B級BH片面直付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03744775 品番FA40312CLE1
参考基準価格(税別)¥85,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
メンテナンス取替
サービス業

早急に納入していただきありがとうございました。過剰包装もなく、梱包も適切なものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする