※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯C級壁埋込
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03745116
品番
FA10303CLE1
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁埋込型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED