Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯B級BL型 壁埋込
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03745125
品番
FA20303CLE1
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁埋込型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
B級・BL形(20B形)
電球の種類
LED