※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03745134
品番
FA20307CLE1
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁埋込型
型
片面型
タイプ
長時間定格型(60分間)
等級
B級・BL形(20B形)
電球の種類
LED