※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03745159 品番FA40307CLE1
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする