ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
ユニットワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
深さ(mm)
270
注文コード
03745798
品番
2373-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
深さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール製 粉体塗装 底板:合板(MDF)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×80
耐荷重(kg)
60
色
ブラック
キャスター
樹脂製単輪直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径
3/8W
タイプ
浅型
線径(Φmm)
3(ネット)
ピッチ(cm)
4(ネット)
深さ(mm)
270
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×10×80、180×10×80
注意
※(+)ドライバー必要。
※底板の小口部分はむき出しになっています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
605
/
税込
¥
666
北海道地方
数量1につき
¥
990
/
税込
¥
1,089
沖縄地方
数量1につき
¥
1,540
/
税込
¥
1,694
離島
数量1につき
¥
1,540
/
税込
¥
1,694