Z型ハンガーラック 2段 強化タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03745965 品番 2107-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

2台以上のスタッキングが可能で収納時もスペースを取りません。
下段パイプは10cm間隔で2段階の高さ調節ができます。

材質スチール/粉体塗装 耐荷重(kg)150/全体、75/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120(バー内寸116)×75×210 質量(kg)20.4 キャスターナイロン製単輪直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト穴径(Φmm)16 寸法(mm)ハンガーパイプ:直径25.4、外パイプ:直径25.4
注意
※キャスター取付済。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする