ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 収納家具
ストア・エキスプレスの ハンガーラック
Z型ハンガーラック 2段 強化タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03745974
品番
2107-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
2台以上のスタッキングが可能で収納時もスペースを取りません。
下段パイプは10cm間隔で2段階の高さ調節ができます。
材質
スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)
150/全体、75/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120(バー内寸116)×75×210
色
黒
質量(kg)
20.4
キャスター
ナイロン製単輪直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト穴径(Φmm)
16
寸法(mm)
ハンガーパイプ:直径25.4、外パイプ:直径25.4
注意
※キャスター取付済。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
/
税込
¥
1,298
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
沖縄地方
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
離島
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058